スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの グラス・食器・カトラリー
スリーラインの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
飯丼(遊奏)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25856837
品番
GA-227US
参考基準価格(税別)
¥1,230
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
青い実と赤い実が連なる絵柄は、素朴でいてモダンな雰囲気がただよう独特のリズムを奏でています。控えめな中に優しささえ感じます。
材質
メラミン
用途
病院、福祉
容量(mL)
330
直径(Φmm)
115
高さ(mm)
59
対応
食器洗浄機、消毒保管庫