※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

飯丼(花もみじ)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25857117 品番 GA-221HM
参考基準価格(税別)¥1,530 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

石焼き生地を使った温かみのあるシリーズです。飽きのこない現代風の赤絵柄が、食卓を鮮やかに彩ります。

材質メラミン 仕様身のみ 用途病院、福祉 容量(mL)650 直径(Φmm)140 高さ(mm)74 対応食器洗浄機、消毒保管庫

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-03
用途:
給食食器
社会福祉法人フローラ藤の会 様 (医療・福祉・介護関連業)

写真で堂々とフタついているので、購入したらフタなしでした。
半分詐欺と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする