スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの グラス・食器・カトラリー
スリーラインの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
飯丼(こもれび)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25857774
品番
GA-227KM
参考基準価格(税別)
¥1,230
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
木々を渡る風、木々の茂み、舞う木の葉、零れる光の珠、2つのパターン柄の組み合わせで、多様なメニューに対応します。
材質
メラミン
用途
病院、福祉
容量(mL)
330
直径(Φmm)
115
高さ(mm)
59
対応
食器洗浄機、消毒保管庫