飯丼(ボレロ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25858054 品番 GA-229BO
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919

柔らかな日差しに舞う花弁がモチーフです。生地はあたたかみのあるアイボリーで、料理をやさしく包み込みます。

材質メラミン 用途病院、福祉 容量(mL)290 直径(Φmm)109 高さ(mm)56 対応食器洗浄機、消毒保管庫
注意
※蓋・身はセット販売ではございません。商品情報をご確認ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする