※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)蓋と身は別々になります

飯丼(シーズン1)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25859244 品番 GH-221
参考基準価格(税別)¥1,240 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

温冷配膳車対応の省スペース設計。収納性や機能性を追及しました。ブルーの絵柄が料理を引き立てます。

材質メラミン 用途病院、福祉 容量(mL)650 直径(Φmm)141 高さ(mm)74 対応食器洗浄機、消毒保管庫 商品タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする