スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの グラス・食器・カトラリー
スリーラインの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
9cm角小鉢
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25867215
品番
EAS-57MS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,960
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
有田焼らしさを現代風にアレンジしながら、シンプルな形状、小ぶり、皿カバー対応、スタック性など機能性を充実させています。
材質
強化磁器
用途
外食・病院・福祉・ホテル
適合
P-216
寸法(mm)
90×90×47
容量(mL)
140
対応
電子レンジ、食器洗浄機、消毒保管庫
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
25867215
EAS-57MS
25867206
EAS-54W
13.5cm八角中鉢
スリーライン
1個
¥
1,598
税込
¥
1,758
注文コードが変更になりました