スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの グラス・食器・カトラリー
スリーラインの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
夏目丼(楽遊)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25867574
品番
EL-334RK
参考基準価格(税別)
¥2,070
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ツヤ消し黒釉が独特な風合いを醸す「楽遊」。シンプルながら上質さを感じさせ、料理の彩りを引き立たせます。
材質
強化磁器
用途
外食・福祉・ホテル
適合
298-OP
容量(mL)
720
直径(Φmm)
150
高さ(mm)
84
対応
電子レンジ、食器洗浄機、消毒保管庫