TANAXのシェルシートバッグを使っていましたが、ラーツーやコーヒーツーの道具+雨具+αには積載量が足りないと思い日帰り用途向けの本製品を購入しました。
TANAXのミニフィールドバッグと比較しましたが、こちらの方がシンプルな形状かつフラットなので積載性は高いかと思います。
本体の不満は特にありませんがオプションパーツがTANAXほど充実していないので、取り付けには付属の固定ベルトで工夫するか、TANAX製品を流用するしかない点ですね。
実質内寸幅は35cmくらいかな。26×30×7のカッパを入れておおまかに前後は30で丁度、横は26で10cm弱余り、上部は10cmくらい余り。前後と底が固くて安定感あるし、サイドポケットが大きくて良い。レインカバーは片方のポケットの半分を占拠。ただ、入口が少し小さい。25×20くらい。いい買い物したと自分を褒めたい♪
比較的荷物の少ないツーリング用に、積載時にも自由に中身が取り出せるボックス型バッグを探していました。
こういったバッグは他社バイク用品メーカーからもいろいろ出ていますが、値段的には気軽に買える代物ではないと思っていました。
しかしこの製品はお値段以上のクオリティだと言えます。
自分が探していた感じのサイズ、使い勝手と堅牢な造りに大満足です。
思ったより大きい感じがした。さらにサイドファスナーで拡張できるらしい。ペットボトルホルダーは無いが、自分の気に入った物をDリングに増設すれば良いだけなので問題なし。底面に補強が入っているのも決め手となった。
モノがいいです。どっしりした作りで安っぽさは微塵もありません。底板がしっかりしており、テンションをかけてもバッグが引きずられて丸くなりません。外付けペットボトルポーチ等もなく、シンプルで好感が持てます。