YAMANO
YAMANOの 掲示用品
YAMANOの 掲示用小物
YAMANOの マグネット用品
ハイパワーマグネットフック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25882107
品番
MH-40/W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
用途
冷蔵庫周りに、ロッカーデスクに
仕様
120ミリステラ
耐荷重(kg)
(A/B方向)6kg/2kg、保護テープを付けた場合:3kg/1kg
フック
固定
アズワン品番
64-5252-43