LED ワイドヘッドライト

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25887059 品番87660
参考基準価格(税別)¥2,110 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

軽量コンパクト設計装着時の負担が少ない軽量タイプ!
角度調整機能下方45度の角度調整が可能!
点灯モード切替機能用途に応じた点灯モード切替可能!

モノタロウではこんなお得な商品も!
電球の種類LED 用途暗所の現場作業・アウトドア・釣り等などに。 付属品ゴムバンド×1本,単3形乾電池×1本 材質ABS樹脂 質量(g)本体:51(電池含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×30×38 保護等級IPX5 光源センター:SMD 3030×1灯、サイド:SMD 3528×2灯 使用電源アルカリ単3形乾電池×1本 使用電池単3形乾電池×1本 使用環境温度(℃)-5〜40 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)全点灯時:100、センター点灯時:60、サイド点灯時:40 明るさ全点灯時:100ルーメン、センター点灯時:60ルーメン、サイド点灯時:40ルーメン 防水保護等級IPX5 点灯時間センターSMD(60ルーメン):約4.5時間、サイドSMD(40ルーメン):約5時間、センター&サイド全灯(100ルーメン):約2.5時間 照射方式ノーマル&ワイド 最大点灯時間センターSMD(60ルーメン):約4.5時間、サイドSMD(40ルーメン):約5時間、センター&サイド全灯(100ルーメン):約2.5時間

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:163

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-14
用途:
夜間作業照明

非常に明るい商品クーポン利用して買いました。ワークマンヘルメットを買いヘルメット着用しました。

対象商品:
25887059
2024-03-27
用途:
車の整備

単三電池1本と言うのがとても良いです
もっと明るい使いやすそうな商品や充電式の商品もありますが
もしもの時に使う車載工具としてはこれが一番です

1人が参考にしています
対象商品:
25887059
2024-06-29
用途:
夜間作業用
自動車・二輪車・自転車関連業

夜間作業ようにしようしています価格が安く性能は問題なし。

2024-09-18
用途:
野外イベント真っ暗の中で機材片付け
サウンドシャワー 様 (サービス業)

明るさも良い、後ベルトが上にもあればもっと良い。電池は単3でべんりです。

対象商品:
25887059
2024-01-21
用途:
農作業、押入掃除
農・林・水産業

強力な光度。単3電池1つが使い勝手の魅力。ゴムバンドの耐久性がどこまであるかが疑問です。少し強度が弱い気がするので☆4つです。

1人が参考にしています
対象商品:
25887059
2023-01-24
用途:
機械のメンテナンス時
有限会社シード 様 (サービス業)

リーズナブルでありながら、光量も十分な明るさです。何より軽いのがいい。

2人が参考にしています
対象商品:
25887059
2021-09-01
用途:
夜間の見回りなど
農・林・水産業

今まで、モノタロウのCOBを使っていて、あまり期待はしていなかったのですが、単3電池1本なので、頭への負担が少なく、今は、これをメインに使っています。明るさもほぼ満足で、電池も1本替えればいいので、手間的にも、コスト的にもいいです。車載用にも2個追加購入しました。

2人が参考にしています
対象商品:
25887059
2019-11-16
用途:
キャンプ
ヤサカ観光バス株式会社 様 (運輸・通信業)

キャンプで夜間作業をするときやトイレに行くときに使用しました。
非常に明るくて使いやすかったです。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする