K-LITE
K-LITEの 電装
K-LITEの ヘッドライト・ウインカー・テールレンズ
K-LITEの テールランプ
バイク用リフレクター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25890078
品番
KM101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
バイク等で使用可能な、高輝度の再帰反射性能を持ったプリズムレンズ(反射板)です。事故防止に役立ちます。
色
黄×白
材質(本体)
ABS
質量(g)
10
取付方式
粘着タイプ
本体寸法(mm)
Φ60×10
レンズ径(Φmm)
56
材質(レンズ)
アクリル
各種認証
E-MARK
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。