スウィートカラー スプーン

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)160 ピンク 注文コード25898312 品番B-1503
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥200
この商品は全長・色など14種類から選べます 他の種類を見る
ピンク 材質金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン、カツラ:ABS樹脂・クロムめっき 全長(mm)160 形状ティースプーン 種別スプーン サイズM 食器の種類洋食器

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25898312 B-1503 47314340 B-5671 マイカラー スプーン パール金属 マイカラー スプーン パール金属 1本 209 税込230 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25898398
2024-04-22
用途:
食事の際の使用
医療・福祉・介護関連業

商品について使用した感じはとても良く使いやすいものでした。
しかし、商品の写真がフォークなのに、商品名はスプーンでしたので間違えて購入してしまいました。写真を差し替えていただければ幸いです。

2021-06-12
用途:
ホームパーティー
株式会社ティーエスピー 様 (その他業種)

ホームパーティーが華やかになりました。
日常的にも使えるしっかりとしたお作りで
お気に入りです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする