パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の グラス・食器・カトラリー
パール金属の 箸・カトラリー・箸置き
アルミアイスクリームスプーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25898714
品番
C-1118
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
体温でアイスクリームを溶かしながらすくえます。
食器の種類
洋食器
材質
アルミ
全長(mm)
100
色
レッド
種別
アイスクリームスプーン