パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の グラス・食器・カトラリー
パール金属の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
彩創 麺プレート<角>(すのこ付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25903212
品番
HB-648
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
形状
丸皿
長辺(mm)
205
短辺(mm)
205
高さ(mm)
20
材質
ABS樹脂
電子レンジ
×
食器洗浄機
×
色
ブルー
食器の種類
洋食器