ACE(エース)
ACE(エース)の 建具金物
ACE(エース)の ドア・扉金物
ACE(エース)の 丁番
SUS義星丁番
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
寸法L(mm)
12.5
寸法(mm)
102×102×2.5
仕上
アンバー
注文コード
25906267
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法・仕上
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
一般木製、アルミ出入口扉にご使用いただけます。
付属品
SUS十字穴付皿木ネジ 本数:8 太さ:3.8 長さ:25
材質
SUS304
寸法(mm)
102×102×2.5
寸法L(mm)
12.5
寸法A(mm)
102
耐荷重(kg)
34(2枚使用時)
寸法F(mm)
10.2
本体質量(g)
281
寸法D(mm)
19
寸法E(mm)
10
寸法B(mm)
102
寸法C(mm)
2.5
仕上
アンバー
寸法G(mm)
27.2
注意
※扉の開閉の多い学校、事務所、病院等にご使用いただく場合は摩耗率の低いリング入りの丁番をご用命いただくようお願いします。