※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ACE(エース)
ACE(エース)の 建具金物
ACE(エース)の ドア・扉金物
ACE(エース)の 丁番
SUS角丁番 厚口
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
寸法(mm)
64×42×1.5
注文コード
25906380
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
この商品は
寸法・寸法L
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
一般小型扉、家具などにご使用いただけます。
付属品
SUS 十字穴付皿木ネジ:3.1×22:6本
耐荷重(kg)
10(2枚使用時)
本体質量(g)
41
穴数
6
材質
SUS304
寸法(mm)
64×42×1.5
仕上
ヘアーライン