※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- SUS角丁番 厚口 ACE(エース) 25906389 - SUS角丁番 厚口 ACE(エース) 25906389

SUS角丁番 厚口

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 寸法(mm)76×49.5×1.5 注文コード25906389 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719
この商品は寸法・寸法Lなど6種類から選べます 他の種類を見る

一般小型扉、家具などにご使用いただけます。

付属品SUS 十字穴付皿木ネジ:3.5×22:6本 耐荷重(kg)20(2枚使用時) 本体質量(g)63 穴数6 材質SUS304 寸法(mm)76×49.5×1.5 仕上ヘアーライン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする