ACE(エース)
ACE(エース)の 建具金物
ACE(エース)の ドア・扉金物
ACE(エース)の 丁番
SUS角丁番 厚口
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
寸法L(mm)
28
注文コード
25906407
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
寸法・寸法L
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
一般小型扉、家具などにご使用いただけます。
付属品
SUS 十字穴付皿木ネジ:4.1×25:8本
耐荷重(kg)
40(2枚使用時)
本体質量(g)
151
穴数
8
材質
SUS304
寸法L(mm)
28
寸法H(mm)
10
寸法A(mm)
102
寸法B(mm)
70
寸法C(mm)
2
仕上
ヘアーライン
寸法M(mm)
9
寸法N(mm)
6
寸法I(mm)
14
寸法J(mm)
9
寸法K(mm)
9