ACE(エース)
ACE(エース)の 建具金物
ACE(エース)の ドア・扉金物
ACE(エース)の 丁番
SUS角丁番 薄口
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25906425
品番
-
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
一般小型扉、家具などにご使用いただけます。
付属品
SUS 十字穴付皿木ネジ:2.4×13:4本
寸法L(mm)
39
寸法H(mm)
4.5
寸法A(mm)
51
耐荷重(kg)
3(2枚使用時)
材質
SUS304
本体質量(g)
17
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
1
穴数
4
仕上
ヘアーライン
寸法M(mm)
5
寸法N(mm)
4
寸法I(mm)
6
寸法K(mm)
6