※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ACE(エース)
ACE(エース)の 建具金物
ACE(エース)の ドア・扉金物
ACE(エース)の 丁番
SUS角丁番 薄口
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25906450
品番
-
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
一般小型扉、家具などにご使用いただけます。
付属品
SUS 十字穴付皿木ネジ:3.1×22:6本
寸法L(mm)
30
寸法H(mm)
5.8
寸法A(mm)
76
耐荷重(kg)
10(2枚使用時)
材質
SUS304
本体質量(g)
42
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
1.2
穴数
6
仕上
ヘアーライン
寸法M(mm)
6.5
寸法N(mm)
4.5
寸法I(mm)
8
寸法K(mm)
8