ACE(エース)
ACE(エース)の 建具金物
ACE(エース)の ドア・扉金物
ACE(エース)の 丁番
SUS角丁番 薄口
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25906468
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
一般小型扉、家具などにご使用いただけます。
付属品
SUS 十字穴付皿木ネジ:3.8×25:8本
寸法L(mm)
28.5
寸法H(mm)
6.5
寸法A(mm)
102
耐荷重(kg)
20(2枚使用時)
材質
SUS304
本体質量(g)
87
寸法B(mm)
55
寸法C(mm)
1.5
穴数
8
仕上
ヘアーライン
寸法M(mm)
8
寸法N(mm)
6
寸法I(mm)
13
寸法J(mm)
8
寸法K(mm)
8.25