曜日別特売
- ローレットタラップ ACE(エース) 25906784

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- ローレットタラップ ACE(エース) 25906784
- ローレットタラップ ACE(エース) 25906784
- ローレットタラップ ACE(エース) 25906784

ローレットタラップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法(mm)A:300、B:250、C:50
径(Φmm)22
内容量1個注文コード25906784品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

ステンレス製の点検用昇降ステップ(はしごタラップ)の耐食性を高めたい場合は、表面をフッ素不動態化すると高い防錆効果を発揮いたします。
ステンレス鋼の表面にフッ素が結合させることで、高い防錆効果が期待されます。
フッ素配合の中性塩電解溶液を使用し、素材の表面を電解処理するだけで、フッ素が酸化クロム層へ浸透します。
もらい錆びや汚れが除去され、安全・安心・無害に不動態化します。
塩素を寄せ付けないため、沿岸地域で使用する際は、この「フッ素不動態化」をお勧めいたします。
ステンレス鋼の腐食事例の6割強である孔食や応力腐食割れを著しく抑制できます。
SUS304の耐塩素孔食性をSUS316並に向上させることができます。(SUS316にフッ素不動態化をしますと、より高い防錆効果が期待できます)

材質SUS304寸法(mm)A:300、B:250、C:50径(Φmm)22耐荷重(kg)740本体質量(g)2.4仕上ピーリング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建物管理・メンテナンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする