※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ACE(エース)
ACE(エース)の 物干金物
ACE(エース)の 天井吊型
B-62 物干金物
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25907387
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
天井付アルミ物干し金物です。
材質
アルミ
備考
推奨:M10ボルト・M10ワッシャー(別途)
種類
自在型
寸法H(mm)
380・530
耐荷重(kg)
100
仕上
アルマイトシルバー・アクリル焼付塗装
注意
※取付ボルト・ワッシャーは別売りです。
※注文数1で1台のお届けです。1組必要な場合は2台お求めください。