※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- B-62 物干金物 ACE(エース) 25907405 - B-62 物干金物 ACE(エース) 25907405

B-62 物干金物

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25907405 品番 -
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

天井付アルミ物干し金物です。

材質アルミ 備考推奨:M10ボルト・M10ワッシャー(別途) 種類自在型 寸法H(mm)590・740 耐荷重(kg)100 仕上アルマイトシルバー・アクリル焼付塗装
注意
※取付ボルト・ワッシャーは別売りです。
※注文数1で1台のお届けです。1組必要な場合は2台お求めください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする