ナカオ
ナカオの トラック輸送・運送用品
ナカオの トラック用梯子
トラックライム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25907484
品番
REG-L
参考基準価格(税別)
¥145,200
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
伸縮範囲(mm)
(脚)348、(ステップ)300
垂直高(m)
1391〜1847
質量(kg)
15
ピッチ(mm)
脚伸縮/20
ステップ踏面幅(mm)
150
有効幅(mm)
75
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
400×300
最大使用荷重(kg)
150
収納寸法(L×W×H)(mm)
2216×703×187
設置寸法(高さ)(mm)
2003〜2459
出幅(mm)
設置時/1050〜1314(正面幅579)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※置き配不可
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500