マグネットホルダ ネオジム磁石

(38件のレビュー)
取扱停止中 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 吸着力(N)16 注文コード25907553 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は吸着力など6種類から選べます 他の種類を見る

ネオジム磁石で強力な吸着力を発揮し様々な用途で吸着、保持できます
背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます

吸着力(N)16 用途様々な吸着、保持にご使用ください。 高さ(mm)10 質量(g)7 外径(Φmm)12 取付ねじM5×0.8 深6mm 最高使用温度(℃)80 材質(磁石)ネオジム磁石 磁石寸法(mm)7 磁石高さ(mm)4
注意
※時計・カード・精密機器が狂いますので注意してください。
※背面のねじ穴部には磁力はありません。
※子供の手の届かないところに保管してください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、6人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:675
RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:64

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 38
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
工場でのビニールカーテンを止めるため

思ったよりもかなり強力で、カーテンを開け閉めする際も全くズレたりせず満足しています。

対象商品:
25907578
2025-04-06
用途:
軽トラの荷台の作業灯に装着してみました。
辯天機工 様 (建設業・工事業)

ワークライトに付けて、いろんな角度で付けても、全然問題なく使用出来ました。

1人が参考にしています
2025-02-21
用途:
顕微鏡観察のサンプルの圧縮
大阪公立大学 様 (教育・研究機関)

顕微鏡観察で厚みのあるサンプルを圧縮するのに便利に使えました。

対象商品:
25907535
2024-09-07
用途:
トラックのメンテナンス
明成車輌株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

強力でとても使いやすいです。
繰り返し購入しています。

1人が参考にしています
対象商品:
25907544
2024-04-24
用途:
落下物の回収
建設業・工事業

磁力は非常に強力で、海中に落下した物を無事回収出来ました。

対象商品:
25907544
2023-12-04
用途:
機械部品の調整時に使用
製造業

常温では、ネオジムは磁力は最強で使いやすいですが、熱を使う仕事で忘れて磁石付けたまま温度入れたら1発で磁力が失くなり仕事中に機械から落ちて来ました。
一般的な磁石も弱くなって来ますが
ネオジムは、自重すら耐えるだけの磁力が失くなると言う事がよく分かりました。
高価な商品なので、大事に使いたいと思います。

4人が参考にしています
対象商品:
25907569
2023-08-01
用途:
リードスイッチ動作用
教育・研究機関

以前は別のΦ20を使っていましたが、強過ぎたのでこのΦ18にしました。丁度良い大きさと強さで、リードスイッチとの組み合わせで大変便利に使っています。

対象商品:
25907544
2023-04-15
用途:
吊り荷カメラの仮固定
エビネクレーン株式会社 様

1個では不安なので2個使っております。サイズも豊富にありとても便利です。接地面に傷防止のテープを張って使用しております。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
磁束密度を教えて下さい。
回答:
データがございません為、お答えできかねます。
2024-08-09

「マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする