防水仕様あり
色ホワイト
最大設定時間99分59秒
用途ご家庭・職場の水回りや、液体を扱う仕事をしている方。
付属品お試し用電池
仕様カウントアップ機能、リピート機能、タッチキーボタン、マグネット・スタンド付き
材質ABS、PMMA
寸法(mm)幅81×高さ71×奥行16
測定範囲1秒〜99分59秒
材質(本体)ABS、PMMA
質量(g)約75(電池含む)
電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
表示形式デジタル
設定時間最大99分59秒/最小1秒
保証期間1年
設置方法スタンド、マグネット
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅81×高さ71×奥行16
防水保護等級IPX7
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
リピート機能○