※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

21060605 バーカットHLタイプ BF15-HL 5M NH60 PP0.3黒 バーテック 25909758 21060605 バーカットHLタイプ BF15-HL 5M NH60 PP0.3黒 バーテック 25909758

バーカットHLタイプ BF15-HL 5M NH60 PP0.3黒

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード25909758 品番21060605
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しています。
ドアの寸法に応じて、簡単にハサミで切断できます。
取り付け場所、用途に応じて5つのフレームから選択でき、毛の材質、長さを選択できます。
RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品
REACH(第23次SVHC)対応製品
HACCP製品認証取得ブラシです。
本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです(HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています)。

用途
食品工場などのドアの隙間対策に。
OA機器などの配線部の目隠しに。
建物間の隙間隠しに。
切削粉などの飛散防止に。
コンベアのスクレーパーに。
あらゆる隙間からのホコリ、風、雪、虫の侵入対策に。
仕様3列植毛 トラスコ品番805-1403 材質PP(ブラシ材質)、TPE(ブラシ台) 形状波線 厚さ(mm)15 全長(mm)5000 ブラシ:黒 全高(mm)100 毛丈(mm)60 フレーム高さ(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)0.3
注意
※シャッターの隙間対策には使用しないで下さい。黄色は屋外には取り付けないで下さい。
※使用耐熱温度以上になる場所では使用しないで下さい。ひっかかりやすい場所では使用しないで下さい。
※溶接で取付けないで下さい。
※無理に引っ張らないで下さい。
※ブラシを必要以上に押し付けないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする