曜日別特売
37103-4080-G00 FL ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ 3極 3M(スリーエム) 25909986

 

37103-4080-G00 FL ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ 3極 3M(スリーエム) 25909986
37103-4080-G00 FL ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ 3極 3M(スリーエム) 25909986
37103-4080-G00 FL ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ 3極 3M(スリーエム) 25909986
37103-4080-G00 FL ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ 3極 3M(スリーエム) 25909986

ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ 3極

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード25909986品番37103-4080-G00 FL
参考基準価格(税別)¥380販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタです。
電線の被覆を剥かずに結線できます。
業界標準e-CON準拠コネクタです。
ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持が可能です。
透明カバーで電線挿入状態を目視で確認可能です。

用途
センサー接続。
省配線機器。
トラスコ品番199-9148材質ボディー:PBT、ベースカバー:66ナイロン、トップカバー:ポリカーボネイト、コンタクト:銅合金極数3極使用温度範囲(℃)-20~85(1A通電時)-20~75(2A通電時)-20~60(3A通電時)※結露・水滴無きこと定格電流(A)最大3.0仕上外径(mm)0.6-0.8適合コネクタミニ・クランプボードマウントソケット 372xxーxxxx-00x○○ , ミニ・クランプワイヤーマウントソケット 373xxーxxxx-0x0FL導体径(mm)適合電線:0.6~2.0RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)#20~28(0.08~0.50mm2)、♯26-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする