KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の カップリング
KANA(片山チエン)の チェーンカップリングケース
カップリングケース 両側Oリングシール式
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25910004
品番
4012C
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
潤滑剤の飛散とチリやゴミの侵入を防ぎます。
チエーンカップリング専用ケースです。
用途
カップリングスプロケット用専用ケース。
各種機器の伝動用・駆動用。
付属品
ボルト×4、Oリング×2
トラスコ品番
804-0338
適合本体
4012H
材質
アルミ合金鋳物
質量(kg)
0.3
寸法A(mm)
77
寸法B(mm)
72