C-1837 しぼりたカッター パール金属 25911804

C-1837 しぼりたカッター パール金属 25911804
C-1837 しぼりたカッター パール金属 25911804

しぼりたカッター

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード25911804品番C-1837
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥900

スパッと開けて、ギュッと絞る。これ一本で取り出す・切る・絞るの三役。

グリーン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×22×235食器洗浄機

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25911804C-183723230515C-322C-1837 ベジクラ レトルトしぼりたカッター パール金属 23230515ベジクラ レトルトしぼりたカッターパール金属1個
799
税込879
色味違いの商品になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25911804
2019-01-27
用途: しぼりまーす!!

早速レトルトカレーを鍋へ搾り出したら簡単に残さずに搾り出せたのが大満足、1cm手前で止めて後は指で押し出さないと「しぼりたカッター」を汚してしまいまーす。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする