しぼりたカッター

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25911822 品番C-1839
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

スパッと開けて、ギュッと絞る。これ一本で取り出す・切る・絞るの三役。

レッド 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×22×235 食器洗浄機

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25911804
2019-01-27
用途:
しぼりまーす!!

早速レトルトカレーを鍋へ搾り出したら簡単に残さずに搾り出せたのが大満足、1cm手前で止めて後は指で押し出さないと「しぼりたカッター」を汚してしまいまーす。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする