Easy Wash ステンレス製ピーラー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25914227 品番C-8646
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

にんじんやきゅうりなど野菜の表面にそって刃がフィットしてきれいに切れます。

材質(刃)ステンレス鋼 材質(本体)ステンレス鋼 幅(mm)65 全長(mm)120 質量(g)41 本体寸法(mm)65×120×10

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:107

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25914227
2020-02-17
用途:
家庭での調理
医療・福祉・介護関連業

以前同じものを使っていたのですが紛失してしまい、探していたらこちらで見つけたので購入しました。
安いものはすぐ壊れたりしますが、この商品は切れ味もよく使い勝手も良いです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする