※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
長谷川刃物
長谷川刃物の 文房具
長谷川刃物の はさみ/ペーパーカッター
長谷川刃物の はさみ
MIM2
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
25914335
品番
CH-150-BU
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
しっかりにぎれてラクラク使える子供用はさみです。
用途
携帯用に。
トラスコ品番
853-3705
材質
刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ABS樹脂
全長(mm)
150
刃長(mm)
45
繰り返し・詰め替え
対応