※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

環境対応型ペーパーナイフ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード25914694 品番ESP-175
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

手に優しいソフトリングタイプです。
ステンレスと樹脂部分の分別廃棄可能です。

用途封筒などの開封に。 トラスコ品番853-3739 材質刃部::ステンレス刃物鋼、ハンドル:エラストマー樹脂 全長(mm)175 刃長(mm)85 繰り返し・詰め替え対応
注意
※別途運賃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする