※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
給油式ピロー形ユニット (円筒穴形、止めねじ式)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25917528
品番
UCP320D1
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は85,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥127,700
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
ベアリングユニットの代表的な形式です。軸への取り付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にできます。
用途
伝動装置および一般機械などに。
トラスコ品番
819-7090
材質
高炭素クロム軸受鋼、軸受箱:鋳鉄
軸径(Φmm)
100
形状
ピロー形
全長(mm)
490
径(Φmm)
内輪:100
全高(mm)
275
取付ねじ
M30
中心高さ(mm)
140
取付ピッチ(mm)
380
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方