UK206D1 ユニット用玉軸受 UK形 (テーパ穴形、アダプタ式) NTN(エヌティーエヌ) 25917546 UK206D1 ユニット用玉軸受 UK形 (テーパ穴形、アダプタ式) NTN(エヌティーエヌ) 25917546

ユニット用玉軸受 UK形 (テーパ穴形、アダプタ式)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25917546 品番UK206D1
参考基準価格(税別)¥2,830 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

交換用のユニット用玉軸受です。

用途交換補修用。 トラスコ品番819-6617 材質軸受:高炭素クロム軸受鋼 形状ユニット用玉軸受 幅(mm)26 径(Φmm)内輪:30、外輪:62 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※アダプタは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする