8-01M-V 冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプメイルコネクター 千代田通商 25918149

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプメイルコネクター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個適合チューブ外径(Φmm)8接続口径R1/8注文コード25918149品番8-01M-V
参考基準価格(税別)¥320販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。

用途
冷却水配管用。
仕様IN接続口径:用具不要のワンタッチ着脱、チューブへの傷がつきにくいロック構造トラスコ品番129-5629材質本体:黄銅、シールゴム:フッ素ゴム接続口径R1/8全長(mm)26.7適合チューブ外径(Φmm)8六角対辺(mm)14.0使用圧力1MPa使用流体工業用水(圧縮空気)耐圧力(MPa)1.0RoHS指令(10物質対応)対応適合管継手D(Φmm)0~200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする