※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の 汎用管継手
千代田通商の 配管用ワンタッチ管継手
冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプメイルエルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
10
接続口径
R1/4
注文コード
25918246
品番
10-02MLB-V
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・接続口径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。
用途
冷却水配管用。
トラスコ品番
129-4036
材質
本体:黄銅、シールゴム:フッ素ゴム
接続口径
R1/4
適合チューブ外径(Φmm)
10
六角対辺(mm)
17
最高使用圧力(MPa)
1.0
使用流体
工業用水(圧縮空気)
流体温度(℃)
0〜200
適合チューブ外径D(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応