両頭ドライバービット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 25918806 品番 2608522406
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

耐久性50%アップ(メーカー比)しました。
充電・電動・エアドライバー(インパクト含)対応です。

用途ドライバードリル、インパクトドライバーでのネジしめに。 仕様先端マグネットあり トラスコ品番136-0835 セット内容PH2 110mm X 10本 材質S2合金工具鋼(HRC62) 全長(mm)110 対辺(mm)6.35 硬度HRC62 硬さHRC62 塗装色 刃先PH2 ボール(mm)溝:13 マグネット シャンク径(mm)6.35 入数(本)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする