TCBINX7500 超硬バー 球イノックスカット(6mm) ニューレジストン 25920005 TCBINX7500 超硬バー 球イノックスカット(6mm) ニューレジストン 25920005 TCBINX7500 超硬バー 球イノックスカット(6mm) ニューレジストン 25920005 TCBINX7500 超硬バー 球イノックスカット(6mm) ニューレジストン 25920005

超硬バー 球イノックスカット(6mm)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25920005 品番 TCBINX7500
参考基準価格(税別)¥4,781 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。
素材の除去率が高く、切粉が大きく取れるので、切削スピードが増します。

用途一般鋼、ステンレス鋼に。 仕様最高使用回転数(rpm):50000 トラスコ品番161-5470 軸径(Φmm)6 形状球(イノックスカット) 全長(mm)52 タイプロー付 軸長(mm)45 刃長(mm)7 刃径(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
※最高使用回転数は推奨値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする