ニューレジストン
ニューレジストンの 軸付研磨
ニューレジストンの ロータリーバー
超硬バー 球イノックスカット(6mm)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25920030
品番
TCBINX7700
参考基準価格(税別)
¥6,396
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。
素材の除去率が高く、切粉が大きく取れるので、切削スピードが増します。
用途
一般鋼、ステンレス鋼に。
仕様
最高使用回転数(rpm):35000
トラスコ品番
161-3914
軸径(Φmm)
6
形状
球(イノックスカット)
全長(mm)
55
タイプ
ロー付
軸長(mm)
43.5
刃長(mm)
11.5
刃径(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
※最高使用回転数は推奨値です。