ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の ベッド 施設用
ナビス(アズワン)の ベッドサイド用品
ベッドサイド酸素ボンベホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25920107
品番
HP3070
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥15,730
販売価格(税別)
¥
14,300
バスケットに入れる
幅の異なったベッド柵に掛けられるようにフック部は最高幅45mmまで調節可能です。
材質
スチール(焼付塗装)
寸法(mm)
(ボンベラック)内径Φ107×548
質量(kg)
約2.8kg
タイプ
500Lボンベ1本用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×200×680
取付可能寸法(mm)
26〜45mmの丸・角パイプ
アズワン品番
0-6656-01
注意
※酸素ボンベは付属していません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000