ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 包帯
ナビス(アズワン)の チューブ包帯
ベスケア ネット包帯 4号 1巻入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
25922164
品番
4号
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,940
販売価格(税別)
¥
2,673
バスケットに入れる
ロールの長さは25m(伸長時)と経済的です。
どの部分にはさみを入れてもほつれにくいです。
チューブ状で必要な長さにカットできるので、スピーディーな処置が行えます。
幅(mm)
35
長さ(m)
25(伸長時)
用途
肩・大腿・頭小
材質
ラテックスカバーリングヤーン・ポリエステル
アズワン品番
8-2441-04
オートクレーブの可否
可
洗濯方法
洗濯再生
伸縮率(倍)
約8〜10(巾方向)
包帯種類
ネット包帯