柳宗理
柳宗理の キッチン・調理用品
柳宗理の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
柳宗理の お玉・レードル
キッチンツールS
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
注文コード
25922567
品番
121506011256
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
耐久性があり、飽きのこないデザインです。余計な継ぎ目などがないため清潔にお使いいただけます。
材質
18-8ステンレス
仕様
キッチンツールS__3pcs
セット内容
レードルS、スキンマーS、ターナーS各1
質量(g)
220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
レードルS:225×72、スキンマーS:225×72、ターナーS:225×72