PSL-1058 ボールバルブロックアウト(垂直・平行方向対応) PANDUIT(パンドウイット) 25922927 PSL-1058 ボールバルブロックアウト(垂直・平行方向対応) PANDUIT(パンドウイット) 25922927

ボールバルブロックアウト(垂直・平行方向対応)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25922927 品番 PSL-1058
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

ボールバルブのハンドルを回せないようにロックアウトします。
パイプに対して垂直方向、平行方向ともに使用可能です。
素早く簡単にボールバルブをロックアウトできます。

用途ボールバルブのロックアウト トラスコ品番195-0188 材質ABS 寸法A(mm)なし 寸法D(Φmm)7.9 適合サイズ(Φmm)38.1〜50.8(可能ボールバルプ) 適合サイズ(mm)可能ボールバルブ:Φ38.1〜50.8 寸法B(mm)121.9 寸法C(mm)113.5 フックなし ジョウ寸法(mm)内径なし ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)121.9×144.5×113.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする