PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の バルブ
PANDUIT(パンドウイット)の バルブ関連部品
ボールバルブロックアウト(垂直・平行方向対応)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25922936
品番
PSL-1059
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ボールバルブのハンドルを回せないようにロックアウトします。
パイプに対して垂直方向、平行方向ともに使用可能です。
素早く簡単にボールバルブをロックアウトできます。
用途
ボールバルブのロックアウト
トラスコ品番
195-0189
材質
ABS
色
赤
寸法A(mm)
なし
寸法D(Φmm)
7.9
適合サイズ(Φmm)
9.5〜31.8(可能ボールバルプ)
適合サイズ(mm)
可能ボールバルブ:Φ9.5〜31.8
寸法B(mm)
85.3
寸法C(mm)
85.3
フック
なし
ジョウ寸法(mm)
内径なし
ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
85.3×113.5×85.3
商品豆知識
配管工事を支える補助部材