DANSK(ダンスク)
DANSK(ダンスク)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
DANSK(ダンスク)の グラス・食器・カトラリー
DANSK(ダンスク)の 箸・カトラリー・箸置き
カトラリー リーフシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(8本)
注文コード
25923538
品番
121509030012
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
流れるような曲線に2枚の葉がミックスされたスカンジナビアモダンデザイン。シンプルな中にも女性らしい優しさと気品を感じさせます。
材質
18-8ステンレス
仕様
ディナー8P
セット内容
デザートナイフ、デザートフォーク、デザートスプーン、ティースプーン各2
寸法(mm)
デザートナイフ:225、デザートフォーク:180、デザートスプーン:180、ティースプーン:135