DANSK(ダンスク)
DANSK(ダンスク)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
DANSK(ダンスク)の グラス・食器・カトラリー
DANSK(ダンスク)の 箸・カトラリー・箸置き
カトラリー リーフシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(43本)
セット内容
デザートナイフ、デザートフォーク、デザートスプーン、ティースプーン、ケーキフォーク、ヒメフォーク各5、サービスフォーク、サービススプーン、ケーキサーバー各1
注文コード
25923687
品番
121509030027
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥40,000
この商品は
セット内容・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
流れるような曲線に2枚の葉がミックスされたスカンジナビアモダンデザイン。シンプルな中にも女性らしい優しさと気品を感じさせます。
材質
18-8ステンレス
仕様
ディナー43P
セット内容
デザートナイフ、デザートフォーク、デザートスプーン、ティースプーン、ケーキフォーク、ヒメフォーク各5、サービスフォーク、サービススプーン、ケーキサーバー各1
寸法(mm)
デザートナイフ:225、デザートフォーク:180、デザートスプーン:180、ティースプーン:135、コーヒースプーン:125、ヒメフォーク:125、ケーキフォーク:145、サービススプーン:190、サービスフォーク:195、ケーキサーバー:225