80674801BKPOM スライダーパネル5355  806748 サンコー(三甲) 25924074 80674801BKPOM スライダーパネル5355  806748 サンコー(三甲) 25924074

スライダーパネル5355 806748

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード25924074 品番80674801BKPOM
参考基準価格(税別)¥13,260 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

コンテナーなどを滑らせて運ぶ為の樹脂製床置きパネルです。
コロコンローラーの代わりとなり、設置、撤去が容易にできます。
パネルの端部がテーパー形状になっているため、設置面に多少の段差があっても使用に支障ありません。

用途
物を移動させたいところに使用
工場や倉庫でのコロコン・スノコ・パレットの代わりに
トラスコ品番204-6586 種別SK-SP5355-BK 材質ポリアセタール(POM) 長さ(mm)535 幅(mm)555 厚さ(mm)11 ブラック 肉厚(mm)11 外寸(mm)555×535×11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする